Luvas descartáveis Nitrilo
Luvas de nitrilo descartáveis sem pó MAX
LUVAS NITRILO PRETO MAX TAM XL
Art.
0899472007
EAN 4099618005565
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produzidas em Nitrilo não estéril: indicadas para pessoas hipersensíveis ou alérgicas à proteína do látex.
- Punho com rebordo para maior resistência e isolamento.
- Elevada elasticidade.
- Ambidextras e podem ser usadas dos 2 lados.
- Sem pó higiénico.
- Modelo preto e laranja com micro textura para maior aderência a peças e ferramentas.
- Laranja: espessura: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)
- Preta: espessura: 0,11 mm (+/- 0,02 mm)
- Azul: espessura: 0,10 mm (+/- 0,02 mm)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para proteção do utilizador no manuseamento de produtos químicos e/ou contaminantes presentes na manutenção automóvel, pinturas e polimentos, indústria alimentar e química, laboratórios, limpeza e manutenção geral.
Cor | Preto |
Tamanho | XL |
Material | Nitrilo |
Categoria | 3 |
Espessura do material | 0,11 mm |
Espessura do material do dedo (texturado) | 0,14 mm |
Espessura do material do punho (liso) | 0,09 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,02 mm |